missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC EC-Vorsäulen für die HPLC
146.00 € - 156.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 7% |
---|---|
pH | 2 bis 8,5 |
Länge (metrisch) | 4 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | EC Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12708992
|
Macherey-Nagel™
761960.20 |
2 mm |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12758992
|
Macherey-Nagel™
761962.30 |
3 mm |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
7% | |
4 mm | |
EC Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC |
2 bis 8,5 | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acetonitril/Wasser | |
Ammonium/Sulfonsäure | |
Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS | |
Sphärisch |