missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Made of polypropylene
N.V.
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Typ | Cryo Storage Box |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Microcentrifuge Tubes or Cryo-Vials |
Aufnahmevermögen | 50 (0.5 to 2 mL) |
Menge | 1 Each |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
10630173
|
Carl Roth™
P186.1 |
Blue |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10711163
|
Carl Roth™
P187.1 |
Green |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10790983
|
Carl Roth™
P184.1 |
Pink |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10290182
|
Carl Roth™
P185.1 |
Yellow |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Description
- Made of polypropylene
- With 50 holes (12.5 x 12.5 mm)
- For storage of 0.5 and 1.5/2 ml microcentrifuge tubes or cryo-vials
- Height-adjustable lid enables height of tube to be varied up to 55 mm Dimensions: L 144 x W 75 x H 35 to 55 mm (variable)
- Temperature stable from -90 to +121 °C
- Autoclavable
Specifications
Polypropylene | |
Microcentrifuge Tubes or Cryo-Vials | |
1 Each | |
144 mm | |
55 mm |
Cryo Storage Box | |
50 (0.5 to 2 mL) | |
144 x 75 x 55 mm | |
75 mm |