missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ PVC-Tablett
Für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Pipetten oder Steckverbindern.
49.10 € - 55.90 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | PVC |
Typ | Eingabetablett |
Anzahl pro Packung | 1/Pckg. |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10585421
|
Kartell™
0095200 |
350 x 300 x 40 mm |
49.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10717551
|
Kartell™
0095400 |
304 x 404 x 64 mm |
53.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10102761
|
Kartell™
0095300 |
303 x 403 x 63 mm |
55.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tablett mit 5 Fächern
- Zentrales Fach für Pipetten
- Für den Einsatz in Schubladen
- Aus PVC
Spezifikation
Weiß | |
Eingabetablett | |
Rechteckig |
PVC | |
1/Pckg. |