missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Presents Hamilton PTFE Fluorocarbon Resin-Tip, Gas-Tight Syringes: Needle Sold Separately
Suitable for gases or liquids, for maximum inertness.
172.80 € - 178.20 €
Spezifikation
Material | PTFE (Tip) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
Produkttyp | Hamilton PTFE Tip, Gas-Tight Syringes |
Menge | Ea. |
Anschlusstyp | Luer Lock |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10503123
|
Restek™
24578 |
1 mL | 1001 |
178.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10064883
|
Restek™
24584 |
2.5 mL | 1002 |
172.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- High accuracy of dispensed volumes
- Interchangeable barrels, plungers, and tips extend performance and increase cost-effectiveness
- Without slots
Spezifikation
PTFE (Tip) | |
Hamilton PTFE Tip, Gas-Tight Syringes | |
Luer Lock |
Suitable for gases or liquids for maximum inertness | |
Ea. |