missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Gummistopfen mit Bohrungen
Vorgebohrter Gummistopfen mit einer oder zwei Bohrungen. Karl Hecht™ Gummistopfen mit Loch sind in einer Vielzahl gängiger Größen erhältlich.
Marke: Karl Hecht™ 41591035
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gummikonstruktion.
- Vorgefertigte Bohrung(en).
Spezifikation
Schwarz | |
29 mm | |
29mm | |
Gummi | |
6 mm |
Stopfen | |
30 mm | |
35mm | |
2 |