missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Oberflächendesinfektionsmittel
186.56 € - 460.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Oberflächendesinfektionsreiniger |
---|---|
Behältertyp | Beutel |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10759721
|
Bode Chemie™
9804342 |
Beutel |
186.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10335092
|
Bode Chemie™
980269 |
Sachet |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit materialschonendem SchutzfaktorHohe Anwenderakzeptanz
Angenehmer Geruch
Breites Wirkungsspektrum
Gute Reinigungsleistung
Anwendungsgebiete:
Zur täglichen, desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird. Weitere Anwendungsbereiche sind Küchen und Lebensmittelbetriebe, in denen aldehydfreie Produkte gefordert werden.
Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 19,9 g, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 5,0 g
Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), MNV, Adeno-, Papova-, Rota-, SARS-Virus.
Listung:
VAH, DVG, Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge (RK-Liste), CE-Kennzeichnung gemäss Medizinproduktegesetz (MPG bzw. MDD).
Flächen-Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Menge: 20mL
Spezifikation
Oberflächendesinfektionsreiniger | |
Beutel |