Learn More
Thermo Scientific™ Temperiermodule für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer
Für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer ist ein umfangreiches Portfolio an Temperiermodulen erhältlich, die einen großen Temperaturbereich abdecken.
1000.00 € - 4830.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17640687
|
Thermo Scientific™
222-1861 |
Peltier temperature module TM-PE-P for cones and plates for HAAKE MARS and HAAKE MARS iQ Rheometers |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17690687
|
Thermo Scientific™
222-2172 |
Electrical temperature module TM-EL-H for HAAKE MARS Rheometers |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17660687
|
Thermo Scientific™
222-1902 |
Holder guide bar for HAAKE MARS Rheometers |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer ist ein umfangreiches Portfolio von Temperiermodulen erhältlich, die einen großen Temperaturbereich abdecken. Entsprechend der jeweiligen Anwendung sind elektrische und flüssigkeitsgesteuerte Temperiermodule sowie Peltier-Temperiermodule erhältlich. Außerdem wird eine geschlossene Temperierkammer für die Rheometerplattform Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ angeboten.
Vorteile der Temperiermodule auf einen Blick:- Plug-and-Play-Module mit neuem, kompaktem Design
- Automatische Temperiermodulerkennung
- Einfache Installation in Sekunden ohne Werkzeuge oder weitere Einstellungen
- Standardisierte Anschlüsse inkl. Schnellverschluss für Kühlmedien und Elektronik für alle Module
- Sehr geringe thermische Masse für schnellere Ansprechzeiten
- Integrierte Sockel zum Abstellen der ausgebauten Einheit z.B. auf dem Labortisch
Temperierte Peltier-Platte
- für schnelle Temperaturänderungen bis zu 60 K/min; Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
- Einfaches Auswechseln der unteren Platte durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
- Schnelle Wärmeübertragung und sehr gute Temperaturhomogenität aufgrund geringer thermischer Masse
Elektrisch temperierte Platte
- für Messungen in einem großen Temperaturbereich: -40 °C† bis 400 °C
- Einfaches Auswechseln der unteren Platte durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
- In Kombination mit der aktiven oberen Heizung TM-EL-H entsteht eine geschlossene Kammer mit einem 360°-Sichtfenster
Flüssigkeitstemperierte Platte
- für sehr präzise und konstante Temperaturregelung; Temperaturbereich: -40 °C† bis 200 °C†
- Einfaches Auswechseln der unteren Platte durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
- Preisgünstigste Einheit bei Verwendung eines vorhandenen Thermostaten
Peltier-temperierter Zylinder
- für schnelle Temperaturänderungen bis zu 60 K/min; Temperaturbereich: -40 °C† bis 200 °C
- Einfaches Auswechseln der Becher durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
- Kleinere Becher und Rotoren sind für schnelle Temperaturänderungen optimiert
- Kann mithilfe eines Adapters in Kombination mit parallelen Platten- und Kegel / Platte-Messgeometrien verwendet werden
- Wechsel zwischen einer Zylindermessgeometrie und Platte oder Kegelmessgeometrie in wenigen Sekunden möglich
Elektrisch temperierter Zylinder
- für sehr schnelle Temperaturänderungen; Temperaturbereich: -20 °C† bis 200 °C (300 °C mit geeigneten Geometrien, z.B. für Druckzelle)
- Für Zylindergeometrien oder applikationsorientierte Messzellen wie z. B. Druckzellen
- Leistungsstark mit zwei Heizkreisen
Flüssigkeitstemperierte Zylinder
- für sehr präzise und konstante Temperaturregelung; Temperaturbereich: -20 °C† bis 180 °C†
- Größere Becher und Rotoren für Messungen mit geringer Viskosität
- Preisgünstigste Einheit bei Verwendung eines vorhandenen Thermostaten