missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPP™ Vakuumfiltration “schnell” - Filtermax
Große quadratische Filteroberfläche. TPP-Vakuumfiltration schnell – Filtermax ist mit einer Premium-PES-Filtermembran der Porengröße von 0,22 μm ausgestattet.
181.26 € - 275.60 €
Spezifikation
Material | Polystyrene, PES |
---|---|
Material (Membran) | PES |
Porengröße | 0.22 μm |
Typ | Filtration Unit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Filtrationsbereich | Anzahl pro Karton | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Filtrationsbereich | Anzahl pro Karton | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11371804
|
TPP™
99955 |
Abmessungen: 108 x 108 x 143 mm | 69 cm2 | 12 | 1000 mL |
275.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11381794
|
TPP™
99150 |
Abmessungen: 90 x 89 x 57 mm | 49 cm2 | 18 | 150 ml |
181.26 €
18 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Große quadratische Filteroberfläche.TPP-Vakuumfiltration schnell – Filtermax ist mit einer Premium-PES-Filtermembran der Porengröße von 0,22 μm ausgestattet.
- Große quadratische Filteroberfläche
- Hocheffiziente PES-Filtermembran
- Porengröße:0,22 μm
- Geringe Proteinbindung
- Hohe Durchflussrate
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Polystyrene, PES | |
PES | |
0.22 μm | |
Filtration Unit |