missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus regenerierter Cellulose (RC), Serie 18406
18406 Series Non-Sterile Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filters are solvent-resistant and hydrophilic, with low non-specific adsorption. Reinforced with nonwoven cellulose, they are ideal for the clarification and degassing of solvents and mobile phases for HPLC.
181.63 € - 278.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | Membranfilter |
Format | Disc |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Bubble Point | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Bubble Point | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10253331
|
Sartorius™
18407-100------G |
100 mm | 0,2 μm | Gehäuse 4.4bar | 25 Pk. |
181.63 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11770696
|
Sartorius™
18406--50----ACN |
50 mm | 0,45 μm | Gehäuse 2.9bar | 100 Pk. |
278.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Regenerated Cellulose
- Membrane Color: White
- Membrane Thickness: 150 μm
- Wettability: Hydrophilic
- Sterility: Non-Sterile
- For Use With (Application): Analytical Sample Preparation, Sterile Filtration, Filtration of Aqueous Solutions, Solvent Filtration, Clarification
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Disc | |
Regenerierte Cellulose | |
Geeignet für ihre Hauptanwendung, Partikelentfernung aus Lösungsmitteln | |
170 μm | |
Hydrophilic |
Weiß | |
Membranfilter | |
Regenerierte Cellulose | |
Unsteril | |
5.9 mil | |
Membranfilter |