missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel aus Aluminium
Aluminiumschaufeln mit Teflon FEP-Beschichtung sind FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln
103.00 € - 138.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Aluminium |
Beschreibung | Probenschaufel |
Grifftyp | Rutschfester Griff |
Farbe | Braun |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11731495
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H36733-0000 |
1 l |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11741495
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H36735-0000 |
2 l |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11751495
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H36737-0000 |
4 l |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige, braune Antihaftbeschichtung
- Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Griff ist nicht beschichtet, damit er rutschfest ist
Spezifikation
Schaufel | |
Probenschaufel | |
Braun | |
FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln |
Aluminium | |
Rutschfester Griff | |
Teflon™ |