missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Graduierung bestehen aus langlebigem Borosilikatglas 3.3.
3.98 € - 21.57 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12385 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Mouth Style | Weite |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10369151
|
Karl Hecht™
41941154 |
1000 ml |
17.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10460362
|
Karl Hecht™
41941124 |
100 ml |
5.51 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10564612
|
Karl Hecht™
41941160 |
2000 ml |
21.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504042
|
Karl Hecht™
41941136 |
250 ml |
6.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10727332
|
Karl Hecht™
41941112 |
25 ml |
3.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10690382
|
Karl Hecht™
41941142 |
300 ml |
6.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10309111
|
Karl Hecht™
41941148 |
500 ml |
8.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10165231
|
Karl Hecht™
41941118 |
50 ml |
5.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12385
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
DIN 12385 | |
Borosilikatglas | |
Weite |