missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 250 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
276.00 € - 303.00 €
Spezifikation
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50°F |
---|---|
Min. Temperatur (metrisch) | 10°C |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17804262
|
Hamilton™
CAL80765 |
26s G | Knurled Hub |
276.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17884362
|
Hamilton™
CAL80730 |
22s G | Removable |
303.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17814262
|
Hamilton™
CAL81101 |
22 G | Cemented |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17814422
|
Hamilton™
CAL7657-01 |
No Needle Included | Removable |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 250 μL.
Spezifikation
50°F | |
10°C | |
1 |